Schroevendraaier SoftFinish TORX® kogelkop 6-delig T25 x 100 mm

Artikelnummer: 32254
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32254
EAN/GTIN 4010995322540
Nummer fabrikant 32254
L-nummer L60070 3124

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: De kogelkop vergemakkelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°.
  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Toepassing: Voor alle TORX®-schroeven die moeilijk bereikbaar zijn.
  • Extra: TORX®-kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Extra: Met verlengd TORX®-profiel achter de kogelkop.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® 1: T25
  • Diameter Zeskantschacht (mm): 4.8 mm
  • Diameter Zeskantschacht (Duim) (mm): 3/16″
  • Handgreepdiameter (mm): 36 mm
  • Totale lengte (mm): 218 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 100 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen