Aansluitdeel buiten zeskant 3/8 ″ buiten vierkant 3/8 ″ L.38 mm

Artikelnummer: 32210001
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
    Producttype Verbindingshulpstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 32210001
    EAN/GTIN 4018754017126
    Nummer fabrikant 32210001
    L-nummer L60010 325

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met externe zeskantaandrijving
    • Voor slagschroevendraaier nr. 4030

    Kenmerk:

    • Externe zeskant [inch): 3/8
    • Buitenvierkant [inch]: 3/8 ″
    • Hoogte mm (h): 12 mm
    • Lengte [mm): 38 mm
    • Nr.: 4035
    • Gewicht: 34 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen