Vouwladder 2-delig met nivello® traverse 2x4 sporten

Artikelnummer: 32208
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Ladder, universeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 32208
    EAN/GTIN 4031405322080
    Nummer fabrikant 032208
    L-nummer L90110 21

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Opklapbare ladder gemaakt van aluminium
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
    • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
    • Kan worden gebruikt als staande en landingsladder
    • Optimale bedrijfsveiligheid dankzij zes automatisch vergrendelende stalen scharnieren
    • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
    • Nivello® cross-rail voor extra veilige stand en klimming (los meegeleverd)
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Draadbreedte: 350 mm (zonder dwarsdrail)
    • Maximale belasting: 150 kg

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 3600 mm
    • Buitenbreedte: 350 mm
    • Totale lengte gevouwen: 1279 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 58 mm
    • Lengte van geleiderdelen: 1121
    • lengte van 2-delige geleider Als beleggingsbeheerder: 2558 mm
    • Ladderlengte als trappenlegger: 1279 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Kanteling: 70 °
    • Staplengte als een trapladder: 867 mm
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 2x4 sporten
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Breedte dwarsrail: 930 mm
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen