{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK5 | |
Behuizings-⌀ D | 95 mm | |
Nuttige lengte B | 160,5 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 15 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 40 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,01 mm | |
Voor werkstukgewicht | 1.600 kg | |
Maximale axiale spankracht | 1.500 daN | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321750 5 | |
EAN/GTIN | 4019208017150 | |
Nummer fabrikant | 060906 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Meelopende draaibancenter met drukweergave, Morseconus: 5
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.448,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.096,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 1.600 kg | 800 kg |
Behuizings-⌀ D | 95 mm | 96 mm |
Maximale rondloopfout | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morseconus | MK5 | MK5 |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt |