{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
IP-klasse | IP 55 | |
Energievoorziening | energy-harvesting | |
Behuizing-⌀ | 70 mm | |
Nuttige lengte B | 149 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 35 mm | |
Grootste punt-⌀ 40° A | 14 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 45 mm | |
Voor werkstukgewicht | 500 kg | |
Maximale axiale spankracht | 1.080 daN | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321720 4 | |
EAN/GTIN | 4062406127510 | |
Nummer fabrikant | 321720 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Meelopende draaibankcenter met digitale drukweergave en verlengde punt, Morseconus: 4
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 1.410,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 1.187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 500 kg | 500 kg |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK4 | MK4 |
Nuttige lengte B | 149 mm | 131 mm |
Puntlengte C | 45 mm | 48 mm |
Grootste punt-⌀ 60° A | 35 mm | 14 mm |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt |