QR-aansluitdeel, machinaal bediend, zeskantaandrijving 1/4 uitgang vierkant 3/8

Artikelnummer: 32161001
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
    Producttype Verbindingshulpstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 32161001
    EAN/GTIN 4018754284238
    Nummer fabrikant 32161001
    L-nummer L60010 6181

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met externe zeskantaandrijving
    • Voor machinaal bediende STOOTAANSLUITINGEN DIN 3129/ISO 2725-2 met intern vierkant DIN 3121/ISO 1174-2
    • Met een grotere flensdiameter voor een betere montage van de SLAGPLATEN
    • Staal van chroomlegering, gepolijst

    Kenmerk:

    • Externe zeskant [inch): 1/4
    • Externe zeskantaandrijving: E 6,3
    • Buitenvierkant [inch]: 3/8 ″
    • Hoogte mm (h): 14,6 mm
    • Lengte [mm): 50 mm
    • Nr.: 3216/1QR
    • Buitenvierkant [inch]: E 10 mm
    • Gewicht: 26 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen