Telescoopladder 4-delig met dwarsbalk 4x3 sporten

Artikelnummer: 32121
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Ladder, universeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 32121
    EAN/GTIN 4031405321212
    Nummer fabrikant 032121
    L-nummer L90110 637

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Telescopische ladder met aluminium sport
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
    • Zeer sterke aansluiting voor sport/spar
    • Kan worden gebruikt als staande en landingsladder
    • Trap
    • Opvouwbaar in het midden door automatisch stalen scharnieren te vergrendelen
    • Beide externe onderdelen kunnen van de sport naar de sport worden geschoven
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Draadbreedte: 370 mm
    • Maximale belasting: 150 kg
    • Deze producten vallen onder de wettelijke garantie
    • Opmerking: Volgens TRBS 2121 deel 2 is een geschikt accessoire vereist om op deze ladder te werken

    Kenmerk:

    • Werkhoogte max.: 4200 mm
    • Min. Werkhoogte: 3050 mm
    • Buitenbreedte: 370 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Geleiderlengte als landingsgeleider: 3100 mm
    • Geleiderlengte als landingsgeleider (min.): 1950 mm
    • Ladderlengte als trappenlegger: 1500 mm
    • Ladderlengte als trappenlegger (min.): 980 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 4x3 sporten
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Breedte dwarsrail: 700 mm
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen