Safety kogelkop-binnenzeskant sleutelset voor binnen-zeskantschroeven, gekarteld in self-service verpakking

Artikelnummer: 3212.LH-6 CN
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3212.LH-6 CN
EAN/GTIN 7610733271702
Nummer fabrikant PB 3212.LH-6 CN
L-nummer L60060 2899

Omschrijving

Omschrijving:

  • Safety offset schroevendraaiers met kogelkop, set in praktische kunststof houder, groottes 1.5 tot 6 mm
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • gekartelde greep, gripvast onder natte of vette omstandigheden
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen