{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK1 | |
Behuizings-⌀ D | 34,5 mm | |
Nuttige lengte B | 70,5 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 15 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 9 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 27 mm | |
Voor werkstukgewicht | 80 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320670 1 | |
EAN/GTIN | 4019208017044 | |
Nummer fabrikant | 058668 |