Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter 4

Artikelnummer: 320627 4
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 44 mm
Kleine punt-⌀ D1 24 mm
Schacht-⌀ d 14 mm
Nuttige lengte L1 28 mm
Tophoek 60 graden
Geschikt voor kleurcode K14
Sleutelwijdte 19 mm
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320627 4
EAN/GTIN 4045197774071
Nummer fabrikant 320627 4

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote flexibiliteit dankzij verschillende geometrieën bij dezelfde houder.
  • Compleet gehard en geslepen.
  • Snelle en efficiënte vervanging bij slijtage.

T.b.v.:

Draaibankcenter nr. 320659 maat 3, nr. 321265 maat 4, nr. 321335 maat 3.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen