Boorstangschacht met trillingsdemping 63/25-150 mm

Artikelnummer: 320408 63/25-150
Korting
923,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / ⌀ D − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Afkoppellengte A-maat 150 mm
⌀ D 25 mm
Opname PSC
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320408 63/25-150
EAN/GTIN 2050001772633
Nummer fabrikant PS6.WK3.025.150

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor efficiënte draaibewerking.
  • Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

Toepassing:

Voor de opname van wisselsnijkoppen.

Tip:

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826264827.