Boorstangschacht 40/25-90 mm

Artikelnummer: 320407 40/25-90
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / ⌀ D − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ 40 mm
    Afkoppellengte A-maat 90 mm
    ⌀ D 25 mm
    Opname PSC
    Opnamenorm ISO 26623-1
    Inwendige koeling ja
    Producttype Boorstangbasisdeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 320407 40/25-90
    EAN/GTIN 2050001772718
    Nummer fabrikant PS4.WK3.025.090

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Voor efficiënte draaibewerking.
    • Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

    Toepassing:

    Voor de opname van wisselsnijkoppen.

    Tip:

    Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826264827.