Boorstanghouder links, PSC, Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 63/11-125mm

Artikelnummer: 320396 63/11-125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Plaatafmeting 11
Opname PSC
Inzetsoort links
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 125 mm
Nuttige lengte LN 103 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 40 mm
As-puntafstand f 22 mm
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Reservedeel S05
Instelhoek κ 107,5 graden
Producttype Boorstanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320396 63/11-125
EAN/GTIN 2050001714947
Nummer fabrikant PS6.BDB.LQB.125

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen