Boorstanghouder rechts, PSC, Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 40/11-90mm

Artikelnummer: 320395 40/11-90
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Plaatafmeting 11
Opname PSC
Inzetsoort rechts
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 90 mm
Nuttige lengte LN 70 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 32 mm
As-puntafstand f 17 mm
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Reservedeel S05
Instelhoek κ 107,5 graden
Producttype Boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320395 40/11-90
EAN/GTIN 2050001714886
Nummer fabrikant PS4.BDB.RQA.090

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.