DRG-MF-14L-2.25D-16A-07 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Artikelnummer: 3203867
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3203867
    EAN/GTIN 7291075347623
    Nummer fabrikant 3203867
    L-nummer L24150 234

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, snijdiameter (DC) 14 mm, totale lengte (OAL) 83,5 mm, effectieve lengte (LU) 31,5 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 14 mm
    • L/D-bereik 2xD
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) XCMT 07...
    • Totale lengte (OAL) 83,5 mm
    • Lengte kraag (LPR) 38,5 mm
    • Schachtlengte (LS) 45 mm
    • Effectieve lengte (LU) 31,5 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen