Boorstanghouder links, PSC, Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 63/12-125mm

Artikelnummer: 320386 63/12-125
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Plaatafmeting 12
Opname PSC
Inzetsoort links
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 125 mm
Nuttige lengte LN 103 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 40 mm
As-puntafstand f 22 mm
geschikte wisselplaat CC.. 1204..
Reservedeel S01
Instelhoek κ 95 graden
Producttype Boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320386 63/12-125
EAN/GTIN 2050001715722
Nummer fabrikant PS6.BCC.LLB.125

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.