Boorstanghouder links, PSC, Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 50/12-90mm

Artikelnummer: 320386 50/12-90
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 50 mm
Plaatafmeting 12
Opname PSC
Inzetsoort links
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 90 mm
Nuttige lengte LN 70 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 32 mm
As-puntafstand f 17 mm
geschikte wisselplaat CC.. 1204..
Reservedeel S01
Instelhoek κ 95 graden
Producttype Boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320386 50/12-90
EAN/GTIN 2050001715432
Nummer fabrikant PS5.BCC.LLA.090

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.