{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 40 mm | |
Plaatafmeting | 12 | |
Opname | PSC | |
Inzetsoort | rechts | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 110 mm | |
Nuttige lengte LN | 90 mm | |
Minimale voorboor-⌀ D1 min | 40 mm | |
As-puntafstand f | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | CC.. 1204.. | |
Reservedeel | S01 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Producttype | Boorstanghouder |
Artikelnummer | 320385 40/12-110 | |
EAN/GTIN | 2050001715401 | |
Nummer fabrikant | PS4.BCC.RLB.110 |