• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

PSC-klemdraaihouder neutraal, voor wisselplaten DC.., Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 6311-130HPmm

Artikelnummer: 320370 6311-130HP
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Opname PSC
Inzetsoort neutraal
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 130 mm
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Reservedeel S05
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320370 6311-130HP
EAN/GTIN 2050001961709
Nummer fabrikant PS6.KDB.NNA.130-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.