DFN 370-056-32A-1.5D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 1.5xD

Artikelnummer: 3203619
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3203619
    EAN/GTIN 7291075368925
    Nummer fabrikant 3203619
    L-nummer L24040 99

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 37 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 37,0, totale lengte (OAL) 158,1 mm, effectieve lengte (LU) 56 mm

    Kenmerk:

    • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 37 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 37,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 37 mm
    • Bundeldiameter (DF) 42 mm
    • Functionele lengte (LF) 90,06 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 37,0 in
    • L/D-bereik 2xD
    • Beschrijving van bijlage (MIID) HFP 370
    • Totale lengte (OAL) 158,1 mm
    • Puntlengte (PL) 8,04 mm
    • Lengte kraag (LPR) 98,1 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 60 mm
    • Weldon Shaft
    • Effectieve lengte (LU) 56 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen