DCN 280-140-31.75A-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3203525
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203525
EAN/GTIN 7291075293104
Nummer fabrikant 3203525
L-nummer L24040 1300

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,102″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 28,0, totale lengte (OAL) 9,61″, bruikbare lengte (LU) 5,71″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,65 7,049″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,102″
  • diameter snijdiameter maximum (DCX): 1,138″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,102″
  • decimale equivalent: 1,102″
  • flensdiameter (DF): 1,65
  • functionele lengte 5xD
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): ICP 280
  • totale lengte (OAL): 9,61″
  • puntlengte (PL): 0,201″
  • uitstekende lengte (LPR): 7-1/4″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 5,71″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen