Klemdraaihouder links 40/16HP mm

Artikelnummer: 320351 40/16HP
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ 40 mm
    Plaatafmeting 16
    Opname PSC
    Inzetsoort links
    Opnamenorm ISO 26623-1
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 50 mm
    Minimale voorboor-⌀ D1 min 50 mm
    As-puntafstand f 27 mm
    geschikte wisselplaat VB.. 1604..
    Reservedeel S07
    Totale lengte 74 mm
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 320351 40/16HP
    EAN/GTIN 2050002040656
    Nummer fabrikant PS4.KVF.LPA.050-HP

    Omschrijving

    Tip:

    bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
    PSC-spanpen op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen