{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 63 mm | |
Opname | PSC | |
Einsatzart | links | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Innenkühlung | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 65 mm | |
Minimale voorboor-⌀ D1 min | 80 mm | |
As-puntafstand f | 45 mm | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Ersatzteil | S05 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 320341 63/11HP | |
EAN/GTIN | 2050002004832 | |
Nummer fabrikant | PS6.KDB.LHA.065HP |