DCN 115-017-15.87A-1.5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3203345
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203345
EAN/GTIN 7291075292312
Nummer fabrikant 3203345
L-nummer L24040 1225

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,453″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 3,22″, bruikbare lengte (LU) 0,76″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,453″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,469″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,453″
  • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (insert):″
    • : 1,248
    • 0,453
    • 0,79 Stoeloegrootte: 2xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): ICP 115
    • totale lengte (OAL): 3,22″
    • -puntlengte (PL): 0,082″
    • uitstekende lengte (LPR): 1,33″
    • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 0,76″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen