DCN 085-013-12R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3203332
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203332
EAN/GTIN 7291075279672
Nummer fabrikant 3203332
L-nummer L24040 794

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 8,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 73,2 mm, effectieve lengte (LU) 14,04 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 16 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 8,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 26,65 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 085
  • Totale lengte (OAL) 73,2 mm
  • Puntlengte (PL) 1,29 mm
  • Lengte kraag (LPR) 28,2 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 14,04 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen