DCN 060-009-12.7A-1.5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3203287
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203287
EAN/GTIN 7291075292251
Nummer fabrikant 3203287
L-nummer L24040 1160

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,236″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 6,0, totale lengte (OAL) 2,76″, bruikbare lengte (LU) 0,39″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63 0,947″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,236″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,252″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,236″
  • decimale equivalent: 0,236″
  • flensdiameter (DF): 0,63″
  • functionele lengte (insert) 2xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 060
  • totale lengte (OAL): 2,76″
  • puntlengte (PL): 0,043″
  • uitstekende lengte (LPR): 0,99″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 0,39″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.