DCN 065-033-12.7A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3203280
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203280
EAN/GTIN 7291075293081
Nummer fabrikant 3203280
L-nummer L24040 1142

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,256″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 6,5, totale lengte (OAL) 3,61″, bruikbare lengte (LU) 1,35″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63 1,794″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,256″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,272″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,256″
  • decimale equivalent: 0,256″
  • flensdiameter (DF): 0,63″
  • functionele lengte (insert) 5xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 065
  • totale lengte (OAL): 3,61″
  • puntlengte (PL): 0,046″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,84″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1,35″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles