DCN 060-030-12.7R-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3203272
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203272
EAN/GTIN 7291075243574
Nummer fabrikant 3203272
L-nummer L24040 1112

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,236″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 6,0, totale lengte (OAL) 3-1/2″, bruikbare lengte (LU) 1,22″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,236″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,252 0,63″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,236″
  • decimale equivalent: 0,236″
  • flensdiameter: 1,687″
  • insert Seat Size Code (SSC): 6.0
Lengte Groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 060
  • totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • Point Length (PL): 0,043″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,73″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1,22″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen
    Your contact person

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen