Omschrijving:
Modulair boorlichaam, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 6 mm, code snijplaatzitting (SSC) 6.0, totale lengte (OAL) 107 mm, effectieve lengte (LU) 48,96 mm
Kenmerk:
- Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 16 mm
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 6 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 6,4 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 6 mm
- Bundeldiameter (DF) 16 mm
- Functionele lengte (LF) 60,91 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 6,0 in
- L/D-bereik 8xD
- Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 060
- Totale lengte (OAL) 107 mm
- Puntlengte (PL) 0,96 mm
- Lengte kraag (LPR) 62 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 45 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 48,96 mm