DCN 280-224-31.75A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3203231
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203231
EAN/GTIN 7291075293517
Nummer fabrikant 3203231
L-nummer L24040 1071

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,102″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 28,0, totale lengte (OAL) 12,92″, bruikbare lengte (LU) 9,02″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,138″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 1,102″
  • flensdiameter (DF): 1,653
  • functionele lengte (:″
  • :.Lengte: 359.
    • : 1,102″
    • Fensdiameter: 1,102
    • Fensdiameter: 1,653 Functionele Lengte: 8xD
    • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): ICP 280
    • totale lengte (OAL): 12.92″
    • puntlengte (PL): 0,201″
    • uitstekende lengte (LPR): 10.56″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,36″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 9,02″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen