DCN 280-084-31.75R-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3203229
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203229
EAN/GTIN 7291075242843
Nummer fabrikant 3203229
L-nummer L24040 300

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,102″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 28,0, totale lengte (OAL) 7,41″, bruikbare lengte (LU) 3,51″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,65″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 1,102″Functionele flensdiameter: 1,102″Functionale diameter (
  • Functionele diameter: 1,65 Functionele diameter: 1,102 Functionale diameter (LF): 1,138 Functionale diameter: 4,849″
  • insert Seat Size Code (SSC): 28.0
Lengte Groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 280
  • totale lengte (OAL): 7,41″
  • Point Length (PL): 0,201″
  • uitstekende lengte (LPR): 5,05″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 3,51″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen