DCN 280-042-31,75A-1,5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3203227
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203227
EAN/GTIN 7291075292244
Nummer fabrikant 3203227
L-nummer L24040 1065

Omschrijving

Omschrijving:

Ingebrachte boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,102″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 28,0, totale lengte (OAL) 5-3/4″, bruikbare lengte (LU) 1,86″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,653 3,189″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,102″
  • diameter snijdiameter maximum (DCX): 1,138″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,102″
  • decimale equivalent: 1,102″
  • flensdiameter (DF): 1,653
  • functionele lengte 2xD
  • -identificatie van hoofdsnijplaat (MIID): ICP 280
  • totale lengte (OAL): 5-3/4″
  • puntlengte (PL): 0,201″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,39″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1,86″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen