DCN 310-248-31.75A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3203167
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203167
EAN/GTIN 7291075293418
Nummer fabrikant 3203167
L-nummer L24040 984

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,22″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 31,0, totale lengte (OAL) 14,05″, bruikbare lengte (LU) 9,98″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,22″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,256″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 1,22″
  • flensdiameter (DF): 1,653″functionele lengte″:
    • : 468 Fensdiameter (
    • Fensdiameter: 1,22
    • Functionele Lengte: 1,653
    • Functionele Lengte: 8xD
    • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): ICP 310
    • totale lengte (OAL): 14.05″
    • puntlengte (PL): 0,222″
    • uitstekende lengte (LPR): 11.69″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,36″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 9,98″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen