DCN 310-047-31.75R-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3203164
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203164
EAN/GTIN 7291075279979
Nummer fabrikant 3203164
L-nummer L24040 211

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,22″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 31,0, totale lengte (OAL) 6,12″, bruikbare lengte (LU) 2,05″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,653″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 1,22″Functionele flensdiameter: 1,22″Functionale diameter (
  • Functionele diameter: 1,653 Functionele diameter: 1,22 Functionale diameter (LF): 1,256 Functionale diameter: 3,538″
  • insert Seat Size Code (SSC): 31.0
Lengte Groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 310
  • totale lengte (OAL): 6,12″
  • puntlengte (PL): 0,222″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,76″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 2,05″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen