DCN 300-240-31.75A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3203155
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203155
EAN/GTIN 7291075293401
Nummer fabrikant 3203155
L-nummer L24040 206

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,181″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 30,0, totale lengte (OAL) 13,67″, bruikbare lengte (LU) 9,67″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter verkleind (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,181″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,217″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 1,181″
  • flensdiameter (DF): 1,653
  • functionele lengte (LF):″
    • : 095.1,181.1,653″ Functionele Lengte: 8xD
    • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): ICP 300
    • totale lengte (OAL): 13.67″
    • puntlengte (PL): 0,215″
    • uitstekende lengte (LPR): 11.31″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,36″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 9,67″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.