DCN 300-045-31.75R-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3203152
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203152
EAN/GTIN 7291075279962
Nummer fabrikant 3203152
L-nummer L24040 204

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,181″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 30,0, totale lengte (OAL) 6″, bruikbare lengte (LU) 1,99″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,653″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 1,181″Functionele flensdiameter: 1,181″Functionale diameter (
  • Functionele diameter: 1,653 Functionele diameter: 1,181 Functionale diameter (LF): 1,217 Functionale diameter: 3,425″
  • insert Seat Size Code (SSC): 30.0
Lengte Groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 300
  • totale lengte (OAL): 6″
  • Point Length (PL): 0,215″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,64″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1,99″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen