DCN 260-039-31.75A-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3203114
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203114
EAN/GTIN 7291075292183
Nummer fabrikant 3203114
L-nummer L24040 919

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,024″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 26,0, totale lengte (OAL) 5,52″, bruikbare lengte (LU) 1,73″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,024″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,059″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,024″decimale equivalent: 1,024″
  • flensdiameter (DF): 1,653″
  • functionele lengte (LF): 1,653″
    • : 2,974
    • Fensdiameter: 2xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 260
    • totale lengte (OAL): 5,52″
    • puntlengte (PL): 0,186″
    • uitstekende lengte (LPR): 3,16″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,36″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 1,73″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen