DCN 260-039-32R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3203108
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203108
EAN/GTIN 7291075279573
Nummer fabrikant 3203108
L-nummer L24040 694

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 26 mm, code snijplaatzitting (SSC) 26,0, totale lengte (OAL) 140,1 mm, effectieve lengte (LU) 42,95 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 26 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 26,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 26 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 75,37 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 26,0 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 260
  • Totale lengte (OAL) 140,1 mm
  • Puntlengte (PL) 3,95 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80,1 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 42,95 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen