DCN 075-038-12.7A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202947
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202947
    EAN/GTIN 7291075293074
    Nummer fabrikant 3202947
    L-nummer L24040 691

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,295″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 7,0, totale lengte (OAL) 3,82″, bruikbare lengte (LU) 1,53″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63 1,996″
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,295″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,311″
    • snijdiameter minimum (DCN): 0,295″
    • decimale equivalent: 0,295″
    • flensdiameter (DF): 0,63″
    • functionele lengte (insert) 5xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 075
    • totale lengte (OAL): 3,82″
    • puntlengte (PL): 0,054″
    • uitstekende lengte (LPR): 2,05″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,77″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 1,53″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen