DCN 075-023-12R-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3202940
Kopiëren
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3202940
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075242447
Kopiëren
Nummer fabrikant 3202940
Kopiëren
L-nummer L24040 1100
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 7,5 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 7,0, totale lengte (OAL) 82,1 mm, effectieve lengte (LU) 23,6 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 16 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 7,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 7,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 7,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 35,74 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 7,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 075
  • Totale lengte (OAL) 82,1 mm
  • Puntlengte (PL) 1,1 mm
  • Lengte kraag (LPR) 37,1 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 23,6 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen