Opbergbakje voor aluminium vouwladders

Artikelnummer: 32029
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32029
EAN/GTIN 4031405320291
Nummer fabrikant 032029
L-nummer L90110 1278

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van hoogwaardig kunststof met praktische opslag van kleine onderdelen
  • Inclusief montagemateriaal

Kenmerk:

  • Breedte: 100 mm
  • Hoogte: 140 mm
  • Lengte: 475 mm
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen