DCN 250-300-31.75R-12D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 12xD

Artikelnummer: 3202841
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202841
EAN/GTIN 7291075297485
Nummer fabrikant 3202841
L-nummer L24040 497

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,984″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 25,0, totale lengte (OAL) 15.73″, bruikbare lengte (LU) 11.99″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,65″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 0,984″Functionele flensdiameter: 0,984″Functionale diameter (
  • Functionele diameter: 1,65 Functionele diameter: 0,984 Functionale diameter (LF): 1,02 Functionale diameter: 13.191″
  • insert Seat Size Code (SSC): 25.0Lengte Groep: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 250
  • totale lengte (OAL): 15.73″
  • puntlengte (PL): 0,179″99″
  • uitstekende lengte (LPR): 13.37″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Round
  • Lengte (Lengte 11.
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles