DCN 220-066-25.4R-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202815
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202815
EAN/GTIN 7291075242737
Nummer fabrikant 3202815
L-nummer L24040 1289

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,866″, plaats zadel maatcode (SSC) 22,0, totale lengte (OAL) 6,17″, bruikbare lengte (LU) 2,76″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,26″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,866″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,866″
  • decimale diameter: 0,866″
  • flensdiameter
  • flensdiameter (Functionele waarde: 1,26″
  • : 0,902 Functionele lengte: 3,813″
  • insert Seat Size Code (SSC): 22.0
Lengte Groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 220
  • totale lengte (OAL): 6,17″
  • puntlengte (PL): 0,157″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,97″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 2,76″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen