DCN 200-060-25.4R-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202811
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3202811
EAN/GTIN 7291075242713
Nummer fabrikant 3202811
L-nummer L24040 1284

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,787″, plaats stoelgrootte code (SSC) 20,0, totale lengte (OAL) 5,81″, bruikbare lengte (LU) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,26″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,787″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,787″
  • decimale diameter: 0,787″
  • flensdiameter
  • flensdiameter (Functionele waarde: 1,26″
  • : 0,823 Functionele lengte: 3,467″
  • insert Seat Size Code (SSC): 20.0
  • Lengte Groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 200
  • totale lengte (OAL): 5,81″
  • Point Length (PL): 0,143″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,61″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 2/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen