DCN 180-054-25.4R-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202807
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3202807
EAN/GTIN 7291075242690
Nummer fabrikant 3202807
L-nummer L24040 1262

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,709″, plaats zadel maatcode (SSC) 18,0, totale lengte (OAL) 5,45″, bruikbare lengte (LU) 2,26″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,26″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,709″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,709″
  • decimale diameter: 0,709″
  • flensdiameter
  • flensdiameter (Functionele waarde: 1,26″
  • : 0,744 Functionele lengte: 3,121″
  • insert Seat Size Code (SSC): 18.0
Lengte Groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 180
  • totale lengte (OAL): 5,45″
  • Point Length (PL): 0,129″
  • uitstekende lengte (LPR): 3-1/4″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 2,26″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen