DCN 150-045-19.05R-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202801
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3202801
EAN/GTIN 7291075242669
Nummer fabrikant 3202801
L-nummer L24040 1247

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,591″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 15,0, totale lengte (OAL) 4,68″, bruikbare lengte (LU) 1,88″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,98″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,591″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,626 0,98″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,591″
  • decimale equivalent: 0,591″
  • flensdiameter: 2,603″
  • insert Seat Size Code (SSC): 15.0
Lengte Groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 150
  • totale lengte (OAL): 4,68″
  • Point Length (PL): 0,107″
  • Extruding Length (LPR): 2,71″
  • Shank diameter tolerance (TCDMM): h6
  • Shank Length (LS): 1,97″
  • Shank Type: Round
  • usable Length (LU): 1,88″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen