DCN 140-042-15.87R-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202798
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202798
EAN/GTIN 7291075242645
Nummer fabrikant 3202798
L-nummer L24040 1245

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,551″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 4,34″, bruikbare lengte (LU) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,551″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,567 0,79″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,551″
  • decimale equivalent: 0,551″
  • flensdiameter: 2,35″
  • insert Seat Size Code (SSC): 14.0
Lengte Groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 140
  • totale lengte (OAL): 4,34″
  • Point Length (PL): 0,1″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,45″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1-3″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen