DCN 250-200-32R-8D Borekrop med indvendig kølemiddelforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 8xD

Artikelnummer: 3202748
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202748
    EAN/GTIN 7291075277777
    Nummer fabrikant 3202748
    L-nummer L24040 687

    Omschrijving

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 25 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 25.0, samlet længde (OAL) 299,5 mm, effektiv længde (LU) 203,8 mm

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 25 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 25,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 25 mm
    • Bundtets diameter (DF) 42 mm
    • Funktionel længde (LF) 234,95 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25,0
    • L/D-område 8xD
    • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 250
    • Samlet længde (OAL) 299,5 mm
    • Punktlængde (PL) 3,8 mm
    • Krave længde (LPR) 239,5 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 60 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Effektiv længde (LU) 203,8 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen