DCN 170-136-20R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3202740
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202740
    EAN/GTIN 7291075277692
    Nummer fabrikant 3202740
    L-nummer L24040 651

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter (DC) 17 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 17,0, totale lengte (OAL) 212,9 mm, effectieve lengte (LU) 138,59 mm

    Kenmerk:

    • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 25 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 17 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 17,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 17 mm
    • Bundeldiameter (DF) 25 mm
    • Functionele lengte (LF) 159,81 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17,0 in
    • L/D-bereik 8xD
    • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 170
    • Totale lengte (OAL) 212,9 mm
    • Puntlengte (PL) 2,59 mm
    • Lengte kraag (LPR) 162,9 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 50 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 138,59 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen