DCN 220-176-25.4R-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3202729
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202729
EAN/GTIN 7291075278958
Nummer fabrikant 3202729
L-nummer L24040 1125

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,866″, plaats zadel maatcode (SSC) 22,0, totale lengte (OAL) 10-1/2″, bruikbare lengte (LU) 7,09″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,26″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,866″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,866″
  • decimale diameter: 0,866″
  • flensdiameter
  • flensdiameter (Functionele waarde: 1,26″
  • : 0,902 Functionele lengte: 8,143″
  • insert Seat Size Code (SSC): 22.0
  • Lengte Groep: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 220
  • totale lengte (OAL): 10-1/2″
  • Point Length (PL): 0,157″
  • uitstekende lengte (LPR): 8,3″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6″
schachtlengte (LS): 2,2″
  • schacht type: Round
  • bruikbare lengte (LU): 7,09 (
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen